Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 3/8, Innensechskant 8,0 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, ...
Verschlussstopfen POM, Stutzen 18 mm, Farbe schwarz, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigk...
Schützen Sie Ihre Rohrleitungen mit unseren spezialisierten Verschlussstopfen, die einen herausragenden Schutz vor Umwelteinflüssen wie Dreck bieten. Diese Stopfen sind leicht zu installieren, ohne...