Verschlussstopfen POM, Stutzen 5 mm, Farbe rot, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit f...
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * P...
Verschlussstopfen POM, Stutzen 6 mm, Farbe rot, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit f...
Zubehörtyp = Verschlussstopfen Rohrgröße = 4mm Serie = 3626 Material = Messing vernickelt Verschlussstopfen für Push-In-Fitting. Eine Auswahl von Steckmontage-Schlauchsteckverbindern, die geeignet ...