Zubehörtyp = Verschlussstopfen Gewindeanschluss = G1/4 Gewindeanschluss - Gewindegröße = 1/4Zoll Serie = B Material = Stahl Gewindeanschluss - Standardgewinde = G Zur Verwendung mit = VUVG-Magnetve...
Verschlussstopfen in lichtgrau; RAL 7035 zum staub- und wasserdichten Verschließen von installierten, aber (noch) nicht belegten V-TEC... Kabelverschraubungen.
SKINTOP® DV-M SKINTOP® DV-M, Mehrfachtdichteinsätze, verhindert eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere zum Schutz nicht belegter Anschlusspunkte
Verschlussstopfen, IP54, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,0mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, ...
Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 3/8, Innensechskant 8,0 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.