Produktbeschreibung: Robuste Verschlusszange für PP-Bänder mit 16 mm Breite. Zum Spannen des Bandes wird ein separater Spanner benötigt. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY" geringes...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 13 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktischer Kombispan...
Produktbeschreibung: Robuste Verschlusszange für PP-Bänder mit 16 mm Breite. Das Verschließen der Hülse erfolgt durch Schließen der Hebel, wodurch kein Druck auf das Packstück ausgeübt wird. Zum Sp...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 16 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktischer Kombispan...
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 und 16 mm. Für Breite 13 und 16 mm umstellbar. Einteiliges Kombinationswerkzeug. Geeignet für eckige Packstücke. Für Bandbreite ...
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Profi, für Bandbreite 13 - 19 mm. Außergewöhnliche Präzision und Haltbarkeit. Auch für Hochleistungsbänder bis 19 x 0,63 mm. Spannen, S...
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, pneumatisch, für Bandbreite 16 mm. Komfortables Ein-Hand-Werkzeug mit Zwei-Knopf-Bedienung. Einfache Justierung. Pneumatisch. Für Hochleistungsstahlband Br...
Verschlusszange für Plomben, manuell, für Größe 9 - 10 mm. Plombenzange - leichter Verschluss von Plomben mit neutralem Stempel. Für Kunststoff-, Aluminium- und Bleiplomben mit Breite 9 - 10 mm.
Zur Umreifung mit PP- und Polyesterband Leichtes, robustes Werkzeug mit hoher Spannkraft Hervorragend geeignet zum horizontalen und vertikalen Umreifen Sehr hohe Verschlussfestigkeit durch innen au...