Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszange ZUD UK 16 mm für Kunststoffband-Umreifung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusszange ZUD UK 16 mm für Kunststoffband-Umreifung
Verschlusszange ZUD UK 16 mm für Kunststoffband-Umreifung
Verschlusszange ZUD UK 16 mm für Kunststoffband-Umreifung
Artikel-Nr.:
     C414-079185
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     079185
EAN/GTIN:
     4250419500349
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlussgerät 16 mm
pp-band verschlussgerät

Produktbeschreibung:

Robuste Verschlusszange für PP-Bänder mit 16 mm Breite. Das Verschließen der Hülse erfolgt durch Schließen der Hebel, wodurch kein Druck auf das Packstück ausgeübt wird. Zum Spannen des Bandes wird ein separater Spanner benötigt.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • geringes Gewicht trotz robuster Bauweise
  • Arbeitsweise der Zange ermöglicht Verschließen ohne Druck auf Packstück
  • zuverlässiger Krimpverschluss mit Verschlusshülse
  • hohe Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: verschlusszange, Umreifung, Umreifungsgerät, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 142,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,64*
€ 213,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,30*
€ 212,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,75*
€ 198,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,43*
€ 183,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,75*
€ 169,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079182
ab € 134,80*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079183
ab € 144,25*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079184
ab € 135,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.