| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4020439 Herst.-Nr.: GHG9601944R0104 EAN/GTIN: 4250217429200 |
| |
|
| | |
| Produkt: Ex-e Verschlussstopfen, Material: Polyamid, Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1 bar), Größe: M25, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Bestelleinheit 20 Stück Farbe: rot, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 3020, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 0 mm, Gewindelänge: 0 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Blindstopfen, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...70 °C, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 0 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 0 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 0 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenenngröße metrisch/PG: 0, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG9601944R0104 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen Stopfen, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, kabelverschraubung m25 pvc, blindstopfen, blindstopfen pa, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 1,87* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 1,94* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 1,39* | € 1,94* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 1,39* | € 1,94* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,24* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|