Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSC Verschlussstopfen 4mm PBT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QSC Verschlussstopfen 4mm PBT
Artikel-Nr.:
     108EL-1216154
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSC-4H
EAN/GTIN:
     4052568011239
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Zubehörtyp = Verschlussstopfen
Rohrgröße = 4mm
Serie = QSC
Material = PBT
Außendurchmesser = 5mm

Verschlussstopfen QSC-H von FESTO. Die Verschlussstopfen der Serie Quick Star QSC-H lassen sich zuverlässig und unkompliziert durch Hineindrücken installieren, sodass sie in diversen pneumatischen Anwendungen Verwendung finden. Eigenschaften und Vorteile. Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Vielzahl von Größen für verschiedene Rohrdurchmesser erhältlich Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verschlussstopfen
Rohrgröße:
4mm
Serie:
QSC
Material:
PBT
Außendurchmesser:
5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,01*
€ 19,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,38*
€ 17,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,75*
€ 15,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442648
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.