Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSC Verschlussstopfen 10mm PBT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QSC Verschlussstopfen 10mm PBT
Artikel-Nr.:
     108EL-1216152
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSC-10H
EAN/GTIN:
     4052568011260
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
Zubehörtyp = Verschlussstopfen
Rohrgröße = 10mm
Serie = QSC
Material = PBT
Zur Verwendung mit = QS-Push-In-Fitting

Verschlussstopfen QSC-H von FESTO. Die Verschlussstopfen der Serie Quick Star QSC-H lassen sich zuverlässig und unkompliziert durch Hineindrücken installieren, sodass sie in diversen pneumatischen Anwendungen Verwendung finden. Eigenschaften und Vorteile. Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Vielzahl von Größen für verschiedene Rohrdurchmesser erhältlich Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verschlussstopfen
Rohrgröße:
10mm
Serie:
QSC
Material:
PBT
Zur Verwendung mit:
QS-Push-In-Fitting
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, festo endstopfen, verschluss stopfen, 1216152, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QSC10H, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,09*
€ 25,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,83*
€ 24,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,19*
€ 22,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,12*
€ 21,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,54*
€ 20,87
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,14*
€ 20,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442651
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.