Übersicht | "Verladetisch"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Hubtisch-0,5t-1,3x0,8-HTH-E-SILVERLINE (4 Angebote) Hubtisch-0,5t-1,3x0,8-HTH-E-SILVERLINE Für das Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen an Arbeitsplätzen. Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, hydraulische Höh... |
Columbus McKinnon 40049470 |
ab € 1.628,13* pro Stück |
| |
Hubtisch-3t,-1,3x0,8m-HTH-E-SILVERLINE (4 Angebote) Hubtisch-3t,-1,3x0,8m-HTH-E-SILVERLINE Für das Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen an Arbeitsplätzen. Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, hydraulische Höh... |
Columbus McKinnon 40049473 |
ab € 2.273,05* pro Stück |
| |
Hubtisch-1t-1,3x0,8m-HTH-E-SILVERLINE (4 Angebote) Hubtisch 1 t, 1,3x0,8 m - HTH-E SILVERLINE, Hub 820 mm Für das Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen an Arbeitsplätzen. Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, ... |
Columbus McKinnon 40049471 |
ab € 1.651,98* pro Stück |
| |
Hubtisch-2t-1,3x0,8m-HTH-E-SILVERLINE (3 Angebote) Hubtisch-2t-1,3x0,8m-HTH-E-SILVERLINE Für das Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen an Arbeitsplätzen. Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, hydraulische Höhe... |
Columbus McKinnon 40049472 |
ab € 2.386,84* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192040153 |
ab € 3.980,07* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192040152 |
ab € 3.818,21* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192040179 |
ab € 2.887,03* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192040151 |
ab € 2.528,77* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192040171 |
ab € 3.523,98* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192040150 |
ab € 2.390,51* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192040170 |
ab € 2.453,83* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192048081 |
ab € 5.303,50* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Verladetisch | | | Verladetische - bauen Sie Brücken zwischen LKW und Gebäude
Höhendifferenzen gezielt und effektiv zwischen Gebäuden und dem LKW oder anderen Transportmitteln zu überbrücken, ist die Aufgabe von Verladetischen. Nicht in jedem Fall reicht der Einsatz einer Laderampe aus, um die unterschiedlichen Höhen auszugleichen. Mit einem stabilen und verstellbaren Verladehubtisch erreichen Sie problemlos Ihr Ziel und können ohne Schwierigkeiten mit dem Verladen beginnen.
Welche Kriterien sind beim Verladetisch wichtig?
Die Hubhöhe
Besonders wichtig ist die Hubhöhe. Diese sollte sich stufenlos und nach Möglichkeit hydraulisch verstellen lassen. Dadurch ist eine optimale Anpassung der Höhe auch bei Belastung ohne starke körperliche Anstrengung gegeben. Eine Steuerung per Knopfdruck von der Plattform aus ist perfekt geeignet, um den Personalaufwand so gering wie möglich zu halten. Die maximale Hubhöhe muss der höchsten Ladehöhe entsprechen. Damit der Höhenunterschied eben überbrückt werden kann, ist allerdings auch die minimale Hubhöhe zu berücksichtigen, die beim Absenken erforderlich ist und nicht zuletzt von der Bauhöhe des Hubtisches mitbestimmt wird.
Die Plattform
Neben der Hubhöhe spielt die Plattformgröße eine wichtige Rolle. Die Plattform muss so gestaltet sein, dass ein sicheres Aufliegen der zu hebenden oder zu senkenden Güter gegeben ist. Egal, ob Sie den Verladetisch mit einem Hubwagen, Transportwagen oder Gabelstapler einsetzen wollen, die Plattform muss ausreichend groß dimensioniert werden. Wählen Sie die zu Ihren Anwendungen passenden Abmessungen. Zudem sollte die Oberfläche der Plattform unbedingt rutschhemmend sein, sei es durch einen speziellen Belag oder durch robuste Oberflächen mit Profil.
Die Tragkraft
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tragkraft. Die angegebene Obergrenze ist unbedingt einzuhalten, um Beschädigungen zu vermeiden und die Sicherheit, die von einem gut gewarteten Verladetisch ausgeht, aufrecht zu erhalten. Berücksichtigen Sie bei Ihren Berechnungen nicht nur die Zuladung und Last von Paletten, Kisten und Stiegen auch das Transporthilfsmittel muss mit auf die Plattform und lässt zusätzliches Gewicht entstehen.
Die Aufstellform und das Eigengewicht
Interessant für den stationären Einsatz sind Verladetische, die für den Grubeneinbau geeignet sind und sich dadurch ebenerdig versenken lassen. Diese Variante nimmt bei Nichtgebrauch keinen zusätzlichen Platz ein. Das Eigengewicht ist wichtig, damit der Untergrund entsprechend ausgelegt werden kann. Auch bei mobil einsetzbaren Verladetischen spielt diese Angabe eine wichtige Rolle, um den Transportaufwand beim Umstellen so gering wie möglich zu halten.
Die Sicherheit beim Verladetisch
Damit die nötige Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie unbedingt auf eine seitlich angebrachte Warnmarkierung achten. Zudem bieten Geländer und Sicherheitsleisten sowohl in der Höhe als auch beim Absenken einen guten Personenschutz. Ein automatisches Abschalten sowie ein Not-Aus-Schalter dürfen nicht fehlen, damit Quetschungen und Einklemmungen verhindert werden. Um auch beim Warten einen ausreichenden Schutz aufrecht zu erhalten, ist das Vorhandensein von Wartungsstützen angebracht.
|
|