Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlingshubtisch HTP - 10- 1000, Traglast 1000kg, Plattform 1700x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-192040152
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192040152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Handlingshubtisch HTP 1000kg mit Plattform 1700x800mm

Hubtisch für z.B. ergonomische Arbeitsplätze.

Aggregat innerhalb der Scheren, Bedienung über flexible Steuerbirne am Steuerkabel

Einscherenhubtisch für gleichmäßig verteilte Lasten, Verwendung auf Industrieböden mit und ohne Grubeneinbau.

Konstantflussventil für gleichmäßige Senkgeschwindigkeit

Stahlkonstruktion, sandgestrahlt und pulverbeschichtet

Optionen wie erhöhter Grundrahmen, Steuerungsvarianten, anderen Plattformgrößen auf Anfrage

Hubtisch entspricht DIN EN 1570-1, mit umlaufender Sicherheitskontaktleiste, Rohrbruchsicherung, Wartungsstützen

Weitere Informationen:
Hublast:
1000 kg
Betriebsspannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: Verladehubtisch, Verladetisch, einfachscheren hebebühne, Hubtisch, Flachscherenhubtisch, Hebebühne, Handlingshubtisch, Handlingstisch, Anlagenhubtisch, Montagetisch, Pfaff, CMCO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.820,02*
€ 4.045,66*
Lager 8214
2
Frei Haus
ab € 3.825,99*
€ 4.046,17*
Preise: Lager 8214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.046,17*
€ 4.814,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.000,10*
€ 4.760,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.877,83*
€ 4.614,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.825,99*
€ 4.552,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8214
Versand: Lager 8214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
192040153
ab € 3.976,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
192040179
ab € 2.897,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.