Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Verlängerung 867-2 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867-2
867-2
867-2
Artikel-Nr.:
     C1156-867-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     867-2
EAN/GTIN:
     4000896038749
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 55 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210200 Verbindungsteil Verlängerung handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Verlängerung
Produktgruppe:
867
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
55 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
55 mm
Norm:
DIN 3123 | ISO 3316
Produktempfehlung:
5108-3CT | 2250-1 | 8858-2 | 863HP | 869X | 870 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040240
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz hazet, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Verlängerung,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselverlängerung,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.