| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59080 Herst.-Nr.: T4694 EAN/GTIN: 5013969068191 |
| |
|
| | |
| Hoch belastbare Chrom-Vanadiumstahl-Ausführung für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Verlängerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 1/2", 6kant steckschlüssel, verlängerung steckschlüsseleinsatz 125mm, CK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,82* | € 8,63* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,01* | € 8,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 10,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,41* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,20* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|