Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET VP4032K122R150 VARISTOR, MLV, 395V, 4032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2717783
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     VP4032K122R150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 4032 [Metrisch: 10080]
  • Produktpalette: VP Series
  • Nennspannung V AC: 150 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 395 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 18.5 J
  • Nennspannung, V DC: 200 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KEMET, VP4032K122R150, 2717783, 271-7783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,264*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.