Dieser Etagenwagen eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) dient als Ladefläche. Kleine Dinge lassen sich auf der 655 mm breiten Ladefläche problemlos ...
Etagenwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 410 x 610 mm Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen Plattform geneigt mit 3 Kästen Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt Geste...
Etagenwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 410 x 610 mm Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen Plattform geneigt mit leer Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt Gestell m...
Etagenwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm Plattform aus Holz mit Abrutschwinkel (überstehend) 2 Böden geneigt Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt Gestel...
Etagenwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm Plattform aus Holz mit Abrutschwinkel (überstehend) Plattform gerade Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt Geste...
Etagenwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm Plattform aus Stahl mit Abrutschwinkel (überstehend) 2 Böden geneigt mit 3 Kästen Maßlich auf Euronorm-Behälter abg...
Etagenwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm Plattform aus Stahl mit Abrutschwinkel (überstehend) 2 Böden geneigt mit leer Maßlich auf Euronorm-Behälter abgesti...
Etagenwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm Plattform aus Stahl mit Abrutschwinkel (überstehend) Plattform gerade Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt Gest...
Etagenwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm Plattform aus Stahl mit Abrutschwinkel (überstehend) Plattform gerade mit 3 Kästen Maßlich auf Euronorm-Behälter ab...
Etagenwagen Traglast 250 kg mit 5 Etage(n) Plattform aus Holz Plattform neigbar mit leer Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 E...
Etagenwagen Traglast 250 kg mit 5 Etage(n) Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen Plattform neigbar mit 15 Kästen Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverb...
Etagenwagen Traglast 250 kg mit 5 Etage(n) Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen Plattform neigbar mit leer Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschi...
Gitterrostboden für Etagenwagen Länge x Breite 1320 x 535 mm Traglast 50 kg der Boden wird eingelegt aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Suchbegriffe: Bei...
Gitterrostboden für Etagenwagen Länge x Breite 1570 x 636 mm Traglast 50 kg der Boden wird eingelegt aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Suchbegriffe: Bei...
Räder mit Luftbereifung für Etagenwagen Bereifung Luft Traglast 150 kg Durchmesser 150 mm Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist ...