Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,5 Etage(n),Stahlplatte,m. Winkelrahmen,neigbar,m. leer,Euronorm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531463
531463
Artikel-Nr.:
     711-531463
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-610.300
EAN/GTIN:
     4035694007994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen
  • Plattform neigbar
  • mit leer
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 665 x 1350 mm
  • 4 Lenkrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fahrgestelle für Kasten, Beistell- und Kommissionierwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenausrichtung:
neigbar
Höhe:
1700 mm
Länge:
665 mm
Breite:
1350 mm
Etagentyp:
offen
Material Plattform:
Stahl
Plattform Ausstattung:
Winkelrahmen
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Präzisions-Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Fadenschutz:
ja
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Wagen Ausstattung:
leer
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Euro-System-Roller, Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, cordes beistellwagen, euro kastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fahrgestelle für Kasten, Beistell- und Kommissionierwagen, Handwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,48*
€ 481,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,52*
€ 484,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,47*
€ 486,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,75*
€ 486,38*
Lager 711
21 Tage
19
Frei Haus
ab € 771,55*
€ 854,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,50*
€ 1.016,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,74*
€ 1.014,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,98*
€ 990,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,78*
€ 963,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,55*
€ 918,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,66*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,79*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.