Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Etagenwagen,LxB 1570x636mm,eingelegt,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526722
526722
Artikel-Nr.:
     711-526722
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-640.212
EAN/GTIN:
     4035694010499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Einlegeboden Polstermöbelwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Gitterrostboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1570 x 636 mm
  • Traglast 50 kg
  • der Boden wird eingelegt
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrostboden
Länge:
1570 mm
Breite:
636 mm
Tragkraft pro Boden:
50 kg
Material Boden:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
enzianblau // RAL5010
Böden / Ebenen Montage:
eingelegt
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, cordes etagenwagen, gitterrost, Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Etagenboden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,44*
€ 94,48*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 78,65*
€ 98,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,06*
€ 98,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 110,76*
Lager 711
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 171,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016867
ab € 324,39*
Ähnlich
Cordes
00016869
ab € 392,90*
Ähnlich
Cordes
00016864
ab € 351,56*
Ähnlich
Cordes
00016868
ab € 364,16*
Ähnlich
Cordes
00016870
ab € 441,90*
Ähnlich
Cordes
00016871
ab € 353,17*
Ähnlich
Cordes
00016872
ab € 404,15*
Ähnlich
Cordes
00016875
ab € 386,86*
Ähnlich
Cordes
00016876
ab € 436,66*
Ähnlich
Cordes
00016878
ab € 527,62*
Ähnlich
Cordes
00016879
ab € 386,65*
Ähnlich
Cordes
00016883
ab € 460,38*
Ähnlich
Cordes
00016885
ab € 547,36*
Ähnlich
Cordes
00016880
ab € 448,75*
Ähnlich
Cordes
00016884
ab € 503,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.