| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Utensilienablage"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Utensilienablage | | | Der Schreibtisch-Organizer bringt Ordnung auf den Arbeitsplatz
Auf Schreibtischen finden vielerlei Hilfsmittel und Arbeitsutensilien ihren Platz: neben Papierstößen, Dokumenten und Ablagen kommen hier viele Kleinteile zum Einsatz, beispielsweise Stifte, Notizzettel, Lineal, Büroklammern, Korrekturflüssigkeit, Scheren oder Klebebänder. Damit diese kleinen Helfer stets griffbereit aufbewahrt werden, können sie ein einem Schreibtisch-Organizer verstaut werden. Er macht die Schreibtischausstattung komplett und bewahrt die Kleinteile vor dem Verschwinden.
Verschiedene Ausführungen
Je nach Geschmack und Einrichtungsstil kann aus verschiedenen Designs, Formen und Materialien gewählt werden. Die Modelle schwanken von schlicht, über farbig bis hin zu elegant und edel. Beispielsweise sind Varianten aus Kunststoff, Pappe, Metall oder auch aus Holz erhältlich. Die Organizer verfügen meist über mehrere Fächer, in welche Stifte hineingestellt werden können, so dass sie mit einem Griff ausgewählt werden können. Auch die Schere findet hier – mit dem Griff nach oben gestellt – ihren Platz und kann somit sicher verstaut werden. Kleine, flache Fächer eignen sich, um Büroklammern oder Pins zu verstauen, Notizzettel können meist in einer kleinen, ebenen Ablage platziert werden.
|
|
| | | |