Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2518195 Stiftehalter Netz, Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H2518195 Stiftehalter Netz, Stahl Schwarz
Helit H2518195 Stiftehalter Netz, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-170220290
Herst.-Nr.:
     H2518195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Durchmesser
90 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Netz, Stahl
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
90
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,02*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,03*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,19*
9 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,48*
2 Tage
173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518100
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.