Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

arlac Multiköcher Uni-Buttler 23401 13x9x13cm 4Fächer PS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170007490
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     23401
EAN/GTIN:
     4006221234015
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Nahezu alles, was man auf einem Schreibtisch braucht, lässt sich in dem "stummen Diener" unterbringen. Moltopren-Einlagen schützen die Spitzen der Schreibgeräte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Uni-Butler
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stifteköcher Uni-Butler
Maße:
13 x 9 x 13 cm (B x H x T)
drehbar:
Nein
rutschfest:
Ja
gummiert:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler arlac schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Bürobutler, Büroschalen, Butler, Schreibgeräteablagen, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserien, Stiftebecher, Stiftebehälter, Stifteboxen, Stifteschalen, Stifteständer, Utensilienablagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
108
1
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,45*
1 Tag
44
1
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 10,48*
1
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 10,94*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 7,64*
€ 11,50*
1
€ 7,95*
ab € 7,64*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17450-13
ab € 5,52*
Ähnlich
HAN
N291490
ab € 2,26*
Ähnlich
M & M International
68500201
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.