Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit
Relaxdays Schreibtisch-Organizer, 3 Fächer, Mesh-Design, Metall, HBT 10 x 18,5 x 9,5 cm, Ordnungsbox für Büro, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044556_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044556_0
EAN/GTIN:
     4052025445560
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Beende das Chaos auf Deinem Schreibtisch und schaffe mehr Ordnung mit diesem praktischen Schreibtisch-Organizer aus Metall. In 3 Fächern bietet die stabile Utensilienbox Platz, um Stifte, Klebefilm, Notizzettel und vieles mehr übersichtlich aufzubewahren. Dank des offenen Designs sind alle Büroutensilien jederzeit griffbereit verfügbar. Der Schreibtischbutler in Anthrazit überzeugt mit seinem modernen sowie zeitlosen Mesh-Design und wird in jedem Zimmer zu einem tollen Hingucker.

Schreibtischbox im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10 x 18,5 x 9,5 cm
- Maße linkes Fach vorne H x B x T: ca. 3,5 x 9 x 4,5 cm
- Maße linkes Fach hinten H x B x T: ca. 10 x 9 x 4 cm
- Maße rechtes Fach H x B x T: ca. 7 x 9 x 9 cm
- Gewicht: ca. 210 g
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

Bürotisch-Organizer mit 3 Fächern
- Mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Zur Aufbewahrung von Notizzetteln, Stiften uvm.
- Anthrazitfarbener Tisch-Organizer in moderner Mesh Optik
- Platzsparender Ordnungshelfer aus stabilem Metall
- Ideal geeignet für das Büro oder Home-Office

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch-Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer stahl, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer anthrazit, Relaxdays schreibtisch organizer, aufbewahrungsbox, büro organisator, büro organizer, büroaufbewahrungsbox, bürostifteorganizer, bürotischorganizer, desk organizer, home office organizer, mesh desk organizer, office desk organizer, office organizer, ordnungsbox, organizer, penholder, schreibtischaufbewahrung, schreibtischbox, schreibtischbutler, schreibtischorganisation, schreibtischorganisator, schreibtischstiftehalter, schreibtischutensilien organizer, schreibtischutensilienaufbewahrung, schreibutensilien organizer, stifte organizer, stiftebox, stiftehalter, stiftesortierbox, table organizer, tisch organizer, utensilienbox, schreibtsichorganizer, sxhreibtischorganizer, aufbewahrungsbox schublade, büro organizer schreibtisch, ordnungssystem für schubladen, ordnungssystem schublade büro, ordnungssystem schubladen, organisation schreibtisch, organizer büro, organizer büro schreibtisch, organizer metall, organizer schreibtisch, organizer schublade, organizer stifte, schreibtisch organizer metall, schreibtisch organizer schubladen, schreibtisch stifte organizer, schubladen ordnungssystem büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.