Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher MAULacro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Stifteköcher MAULacro
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1965005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1965005
EAN/GTIN:
     4002390043946
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Elegante Aufbewahrung
  • Designed by MAUL
  • Exklusive Schreibtisch-Accessoires
  • Zeitloses, schlichtes Design
  • Ästhetisches Materialarrangement aus poliertem Acryl und eloxiertem Aluminium
  • Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination
  • Transparente Standnoppen
  • Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Qualität. Durchdachte Funktionalität. Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination. Transparente Standnoppen. Ausgezeichnet als Produkt des Jahres 2009 vom PBS-Industrieverband
Breite:
60
Farbe:
glasklar
Höhe:
86
Tiefe:
93
Werkstoff:
Acryl und eloxiertes Aluminium
Anzahl der Fächer:
1
Herstellerprodukttyp:
MAULacro
Herstellerproduktbezeichnung:
Stifteköcher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.