BC-9030 - Basis / Ladegerät, 433 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB und KBW) für PowerScan 9500, 9501, PM9100 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der all...
Der 3-fach Steckdosenwürfel von Delock mit USB Ladefunktion eignet sich zum komfortablen Anschluss von verschiedenen Geräten. Eine Wandhalterung ist integriert, so dass die Steckdose auch an die Wa...
High-Performance 4 Port GaN Ladeadapter mit einer Leistung von bis zu 65W für USB-C/USB-A Geräte aller Art - Kompaktes Ladegerät für Geräte wie Notebooks, Smartphones oder Tablets, das neuester GaN...
USB-C CHARGER 18W ist das Netzladegerät, das die perfekte Lösung bietet, um alle Apple-Geräte, die mit der USB-C 18 W Ladetechnologie kompatibel sind, schnellstmöglich und absolut sicher aufzuladen...
Steckverbinderfarbe: Almond Produktpalette: PlugTail Series Anzahl der Steckdosen: 2 Outlet Anzahl der USB-Anschlüsse: 2 Ports USB-Steckverbinder: USB Type A, USB Type C Nennstrom: 20 A USB-Version...
Dual USB Ladegerät Steckdose 4,2A blau Buchse, Einbau TC-9070408 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St. Dual USB Ladegerät Steckdose 4,2A blau Zwei USB-Ausgänge vom Typ A: Max. 2,1 A + 2,1 A Überstrom- und Ü...
Bachmann DUE Steckdose, USB-Charger A/C, Deckel, weiß (929.227DW) Die Bachmann DUE Steckdosenleiste (929.227DW) mit 1x Steckdose, 1x USB-Charger A/C ist mit ihrer geringen Einbautiefe von 45 mm pla...
BC-9030 - Basis / Ladegerät, Multi-Interface (RS-232, USB und KBW) für PowerScan PBT9300, PBT9500, PBT9100 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allge...
Dehner Elektronik SYS 1621-20 W2E Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC 3 A 20 W USB Power Delivery (USB-PD),Stabilisiert Steckernetzteil SYS 1621-20 W2E USB-C® Dehner Elektronik GmbH...
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Le...