Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64065 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Gleichstrom Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64065 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Gleichstrom Schnellladung Drinnen
DeLOCK 64065 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Gleichstrom Schnellladung Drinnen
DeLOCK 64065 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Gleichstrom Schnellladung Drinnen
DeLOCK 64065 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Gleichstrom Schnellladung Drinnen
DeLOCK 64065 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß Gleichstrom Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72603600
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64065
EAN/GTIN:
     4043619640652
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 85 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 2 USB Typ-A Anschlüsse mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Ladetechnik für Smartphones zur Verfügung.

Qualcomm Quick Charge 3.0
Das Ladegerät unterstützt das schnelle Laden von bis zu 18 W bei entsprechend ausgestatteten Smartphones.

Vorgesehen für Tischeinbau
Das Ladegerät kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches eingesetzt werden. Dies ist eine praktische und platzsparende Lösung und ermöglicht das leichte Aufladen von mobilen Geräten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
87 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3.6 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3.74 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Hub, delock usb ladegerät, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.