EVOline® One Doppel USB-Charger Typ A+C schwarz mit Ring Edelstahl Steckdosensystem Ein 2x USB-Ladegerät (USB-A+C) Strom und Daten immer in der Nähe. Das neue Elektrifizierungssystem One von EVOlin...
Ob Sie zu Hause oder im Büro sind, die U280-010-ST-CEE 10-Port USB-Ladestation bietet genügend Anschlüsse und Strom, um alle Ihre Geräte auf 100 % Kapazität zu halten. Sie müssen nicht mehr hinter ...
Ergonomisch konstruiert um komfortabel in der Hand zu liegen und bequem in die Hosentasche zu passen, erleichtern Geräte der 8200 Serie anstrengende Datenerfassungsaufgaben, wie z.B. Wareneingang, ...
AVAYA 700515383 - K175 VANTAGE USB-C Netzteil-Adapter (EU) USB-C zu USB-C Adapter für den Anschluss an eine europäische Wechselstromsteckdose - als Zubehör zu AVAYA VANTAGE K175
"Laden Sie Ihre USB-C-betriebenen Geräte und ein USB-Mobilgerät gleichzeitig mit diesem USB-C-Supercharger™™™ auf. Mit der Power Delivery 3.0 / 2.0-Technologie kann es Ihre USB-C-Geräte™ mit Strom ...
Netzteil, Typ=RND 320-00155, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=29 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingang...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 2A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = USB Typ A Eingangsanschluss = EU-Netzstecker Anzahl der Ausgä...
Der Lindy USB 3.1 Typ C Gigabit Ethernet Konverter mit Power Delivery ermöglicht den Anschluss eines Computers, Notebooks oder Tablets an ein Gigabit-Ethernetnetzwerk über den Typ C USB Port. Er un...