USB-Steckdosenadapter, 1x USB-C (PD) & 1x USB-A, GaN, 100 W" von LogiLink Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0281 (USB-C-PD-Anschlu...
Das TabLines TNT001 ist ein kleines Netzteil für Tablets für den Unterputz Einbau. Das USB Netzteil ist entwickelt und gestaltet um eingebaute Tablets in Wandhalterungen und Tabletgehäusen mit Stro...
Joyroom JR-TCF05 20W UK-Stecker-Ladegerät mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen – Weiß Das Ladegerät Joyroom JR-TCF05 ist ein zuverlässiges Gerät, das ein schnelles Aufladen mobiler Geräte gewährleistet...
- Netzteil mit Apple Lightning Kabel - Mit Apple Lightning Connector für iPad, iPhone und iPod geeignet - Mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar Technische Daten: - Max. Leistung: 5 W - Ein...
USB-Steckdosenadapter, 2x USB-C-Port, GaN-Technologie, PD, 65 W" von LogiLink Durch die eingebaute Galliumnitrid-Technologie (GaN), wird die Leistung und Ladegeschwindigkeit mit hoher Effizienz auf...
Laden Sie Ihr Notebook über den USB-Port dank Power-Delivery-Technologie Das Power Delivery USB-Netzteil – 60 W von Manhattan ist die ultimative Ladelösung für Ihre mobilen Geräte. Es ermöglicht ni...
15 WATT LEISTUNG OHNE KABEL Das drahtlose BOOST↑CHARGE 15-W-Ladegerät ist auf schnelles drahtloses Laden der neuesten Smartphones ausgelegt und besonders bequem in der Handhabung. Schluss mit dem K...
Das USB Ladegerät von UreParts ist aus qualitativ hochwertigem Material gefertigt und verfügt über einen USB Anschluss. Durch das leichte, kompakte Design ist der USB-Lader A821 der perfekte Reiseb...
15 WATT LEISTUNG OHNE KABEL Das drahtlose BOOST↑CHARGE 15-W-Ladegerät ist auf schnelles drahtloses Laden der neuesten Smartphones ausgelegt und besonders bequem in der Handhabung. Schluss mit dem K...
USB-C-Ladegerät bis zu 20 W (Power Delivery-Unterstützung) Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning Joyroom JR-TCF06 ist vielseitig, sicher, zuverlässig und extrem schnell aufladbar. Trotz sein...
Hochwertiges USB4-Kabel mit E-Marker: Strom-, Daten- und Bildübertragung Unterstützt die Spezifikation USB4 Gen.3x2 mit Datenübertragungen bis 40 Gb/s Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 8K@60Hz U...
- Mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar Technische Daten: - Max. Leistung: 5 W - Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Spannungsbereich 100-240V (AC) - Ausgang: 1x USB 2.0-Buchse (Typ A)...