Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C-Ladegerät 20 W PD Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C-Ladegerät 20 W PD Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning - Schwarz
USB-C-Ladegerät 20 W PD Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning - Schwarz
USB-C-Ladegerät 20 W PD Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning - Schwarz
6956116795191
USB-C-Ladegerät 20 W PD Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning - Schwarz
USB-C-Ladegerät 20 W PD Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning - Schwarz
USB-C-Ladegerät 20 W PD Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-143764
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     143764
EAN/GTIN:
     6956116795191
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB-C-Ladegerät bis zu 20 W (Power Delivery-Unterstützung) Joyroom JR-TCF06 mit USB-C-Kabel – Lightning

Joyroom JR-TCF06 ist vielseitig, sicher, zuverlässig und extrem schnell aufladbar. Trotz seiner kompakten Größe verfügt es über eine Leistung von bis zu 20 W, sodass Sie ein Tablet, ein Smartphone der neuesten Generation und sogar einen Bluetooth-Partylautsprecher aufladen können. Ihre Geräte sind während des Ladevorgangs sicher, da das USB-C-20-W-Ladegerät Joyroom JR-TCF06 alle Prozessparameter, einschließlich der Temperatur, steuert. Der intelligente Chip, mit dem es ausgestattet ist, garantiert Schutz vor Überladung oder Kurzschluss.

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom JR-TCF06 20W USB C Ladegerät mit USB C - Lightning Kabel:

  • Funktional in seinen kleinen Abmessungen. Es misst und wiegt wirklich wenig, und im Set erhalten Sie auch ein USB C - Lightning Kabel mit einer Länge von 1 m
  • Es schützt Ihre Geräte vor Gefahren wie Überladung, Überhitzung oder Kurzschluss. Bietet erweiterten Schutz
  • Es lädt Ihre Geräte im Handumdrehen auf. Es kann bis zu 20 W aufgeladen werden
  • Es ist ein universelles Gerät: Über den USB-C-Anschluss können Sie den Akku Ihres Telefons, Tablets oder Bluetooth-Lautsprechers aufladen
  • Schnelles Laden auf Abruf. Das Joyroom Ladegerät unterstützt die Technologien PD (Power Delivery), QC (Quick Charge), AFC (Adaptive Fast Charging) oder FCP (Fast Charging Protocol).

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: JR-TCF06
  • Ausgangsstrom:
    • USB-C: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
  • Maximale Leistung: bis zu 20 W
  • Unterstützung für Schnellladeprotokolle: Power Delivery, Quick Charge, Samsung AFC, Huawei FCP
  • Abmessungen: 26,5 x 40 x 62 mm
  • Material: feuerfestes PC
  • Schwarze Farbe
  • Im Lieferumfang enthalten: 1 m USB-C- Lightning -Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.