Kompaktes Notebook-Ladegerät mit USB Typ-C-Stecker – ideal für unterwegs, Homeoffice und Büro Das sperrige Netzteil Ihres Laptops müssen Sie ab sofort nicht mehr vom Büro ins Homeoffice und zurück ...
Schnell-Ladegerät geeignet für alle aktuellen Smartphones, die Power Delivery (PD) unterstützen Intelligentes und sicheres Laden: Überlade-,Überspannungs-und Kurzschluss-Schutz inklusive Type-C auf...
USB-C Ladegerät, 2-Port, 65W GaN High-Performance GaN Ladeadapter mit einer Leistung von bis zu 65W für USB-C Geräte aller Art Produktvorteile: Kompaktes Ladegerät für USB-C Geräte wie Notebooks, S...
Eneroid Ladegeräte sind eine Weltneuheit und überzeugen in ganzer Linie durch einfachste und sichere Bedienung. Sie müssen nur eine Handvoll Akkus (maximal 7 Stück) in die Zellenaufnahme legen, die...
Bettpaneelleuchte Flexi R 12 V/DC schwarz mit USB-Charger Moderne Bettpaneelleuchte mit flexiblem Silikon ummanteltem Leuchtenarm. Schalter direkt auf dem Leuchtenkopf USB-Charger Typ-A, 5 V/DC, ma...
High-Speed im Nano-Format: Das Ladegerat mit Qualcomm® Quick Charge™ Technologie ladt Handy, Tablet und weitere USB-C-Gerate mit Turbo-Geschwindigkeit. So viel Leistung steckt in Mini! - leistungss...
Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit zwei USB-Ladebuchsen, einer 1,4m Kabellänge und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle im Haushalt oder auc...
Akyga® AK-CH-03BK ist ein universelles, einfaches 5-W-USB-Ladegerät, das 5 V / 1A liefert und mit 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz geliefert wird. Es ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones,...
3MK HyperCharger 65W Wir konzentrieren uns auf das starke Laden aller tragbaren Geräte. Aus diesem Grund wurde unser 65-W-Ladegerät mit der Power Delivery (PD)-Technologie ausgestattet, die eine ho...