Ausgangsspannung, max.: 310 Vrms Produktpalette: APS-7000E Series Ausgangsstrom, max.: 2.1 A Ausgangsleistung, max.: 500 VA SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Phasen: - Netzsteckertyp: EU, UK R...
Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer -...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB-Port und einer Leistung von 18 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihr...
Dieser Adapter ermöglicht die Stromversorgung von USB-Geräten mit USB-C Buchse. Der Adapter kann direkt an 12V PWK und 24V LKW Batterien betrieben werden (Eingangsbereich 10-28V DC). Eingangstrom 1...
Perfekt Laden ist so einfach – "PERFECT 7"- Ladetechnologie Dank der intelligenten "PERFECT 7"-Ladetechnologie sorgt das Comfort Multi präzise und schnell für volle Akkus. Die vollautomatische 7-St...
ADAPTIVES SCHNELLLADEN Das Ladegerät unterstützt die Protokolle 20 W USB Power Delivery (PD 3.0/2.0), 20 W Quick Charge (QC3.0/2.0) und Huawei Fast Charge (SCP & FCP) und erkennt automatisch die er...
InLine® 5-Port USB-C PowerHub, Ladegerät-Erweiterung, max. 100W Der InLine USB-C PowerHub ist die perfekte Ergänzung für Ladegeräte mit viel Leistung und wenigen Anschlüssen, um schnell und effizie...
Netzstecker mit USB-Ladeanschluss. Netzadapter 230 V DC auf USB 5 V, für die Verwendung mit der 3M™PELTOR™ ACK053 wiederaufladbaren Batterie. Kompatibles USB-Ladekabel 3M™ PELTOR™ AL2AI oder PELTOR...
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, Der D-tect 200 C Professional ortet alle gängigen Objekte, stellt sie klar dar und ermöglicht eine einfache Dokumentation. Ausgestattet mit Bosch Radartechnol...