Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden bis zu 60 W / 3 A und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5 Gbit/s. Robust und langlebig Durch...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen HDMI Bildschirm über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor. Dieser Kabeladapter unterstützt die Übertragung von 4K Ultra HD Auflösung bis zu 38...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5Gbps. Robust und langlebig Durch das hoch flexible Ka...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 20 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20 V 5A USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in h...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Di...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
Verbinden und laden Sie USB Typ-C Geräte, inklusive iPhone 15 und höher, mit diesem USB-C zu USB-A Kabel Dieses USB-C™-zu-USB-A-Kabel erleichtert das Laden und Synchronisieren von mobilen USB Type-...
Eaxus USB-Ladekabel USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Blau 4260183016106 USB-C® Lade- und Datenkabel 1 m Anti-Bruch mit Jeans Design Eaxus Anti-Bruch USB auf USB-C® Stecker Jeans-Optik Daten- und...
USB 3.0 Kabel Typ A auf A, vollbeschaltet, Belegung 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet, Kabelfarbe schwarz, Steckerspritzung grau, Länge: 2,0m verpackt im Karton.
Verbinden Sie ein USB-Typ-C-Gerät mit einem USB-C-Wandladegerät oder einem Host-Computer Laden Sie mit diesem hochwertigen USB-C-Kabel nahtlos ein mobiles USB-Typ-C-Gerät auf oder übertragen Sie Da...