Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, 0,5m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Kurzbeschreibung Dieser USB 2.0 Seriell-TTL Konverter von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Er unterstützt virtuelle COM P...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
USB-A auf USB-B-Kabel - 2m, RoHS für PF8, PC43d und CN3 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
USB Type-C Anschlusskabel, Type-C auf B Type-C-Stecker beidseitig verwendbar Produktvorteile: Type-C-Stecker beidseitig verwendbar Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-...