USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbit...
zum Anschluss eines PC/Notebook an ein USB 3.0 Endgerät (z.B. Drucker, Scanner, externe Festplatte, USB-Hub etc.) - zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störein...
Das Synergy21 USB-C Kabelist ein aktivesKabel, welcheseinen Chip besitzt. Dies ist ein Sicherheits- u. Leistungsmerkmalum die höchstmögliche Leistungzur Verfügung zu stellen, welche für dieses Kabe...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, schwarz, 5,0m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker ...
- extrem schnelles Laden: Das Ladekabel schafft eine beachtliche Leistung von 240 Watt – die perfekte Universallosung fur leistungsstarke Smartphones, Tablets, Workstation-Notebooks und Gaming-Lapt...
Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. exte...
USB 2.0 Standard-A male to USB 2.0 Standard-B male - Unterstützt Geschwindigkeit von bis zu 480Mbps - Backward compatible with USB 1.1 - Gold-Flash-Kontakte mit sauerstofffreien Kupferleitern - Dop...
USB Type-C™ Ladekabel set, Typ C - A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für R...