Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann das System um eine VGA, Displayport oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werd...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an versch...
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Bildschirm oder schließen Sie einen Projektor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über den neuen USB-C ...
Schließen Sie eine VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger. Mit dem externen USB-VGA-Mehrfachmonitor-Videoadapter USB2VGAE3 können Sie Ihrem Desk...
Anzahl der unterstützten Displays = 1 USB-Adapter Typ C auf DVI, HDMI und SVGA von RS Pro Wir stellen vor: Der RS Pro USB-Adapter Typ C auf DVI, HDMI und SVGA, eine kompakte und kompakte tragbare K...
Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook/Notebook oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes VGA-Display oder einen Projektor mit VGA-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen VGA Monitors, Projektors etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ-A Anschluss. Spezifikation • Anschlüsse: ...
Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p Unterstützt Power Delivery (PD) bis zu 60 W (3 A/20 V) Thunderbolt 3-kompatibel Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode) Plug & Play, benötig...
Dieser USB-C-auf-VGA-Adapter ist die optimale Lösung für die Verwendung der Videounterstützung, die in den USB-C-Anschlüssen integriert ist, um ein Videosignal an einen VGA-Monitor oder -Projektor ...
Die zum Patent angemeldete Universalhalterung 4K HDMI Adapterring ist eine ideale Ergänzung für Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jede...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines VGA Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnit...
Aktuelle Notebooks und PCs sind oft mit einer USB-C™-Schnittstelle ausgestattet. Neben der Datenübertragung können über diesen Anschluss auch Video-Signale ausgegeben werden. Mit diesem USB-C™ zu V...