Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4SH06AA USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 4SH06AA USB-Grafikadapter Schwarz
HP 4SH06AA USB-Grafikadapter Schwarz
HP 4SH06AA USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-2M369M3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4SH06AA
EAN/GTIN:
     193015013957
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
13 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
23.9 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 17,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,05*
€ 21,13*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 21,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,25*
€ 26,71*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,39*
€ 42,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.