| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37339982 Herst.-Nr.: 85263 EAN/GTIN: 4043619852635 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines VGA Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, USB VGA Adapter, USB-C VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter delock, usb vga adapter, usb vga adapter usb typ c |
| | |
| |