Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 1,8 m. Das 1,8 m lange USB-Verlängerungskabel (A-A) USBEXTAA6BK verfügt über 1 USB A-Stecker und 1 USB A-Buchse, sodass die Verbindung zwischen zwei USB 2.0-...
USB-Verlängerungskabel-Aktive USB-A Verlängerung, USB 2.0, 480Mbps, 15m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehl...
Der Lindy USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks, Netbooks oder Tablets ans Gigabit- Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ C. Außerdem stellt er drei...
Aktives AXAGON ADR-210 USB 2.0 Verlängerungskabel 10 m. Ein USB-Repeater-Kabel verstärkt das USB-Signal, wodurch ein USB-Gerät in einem Abstand angeschlossen werden kann, der deutlich größer ist al...
TRU COMPONENTS USB-05 USB-Einbaubuchse 2.0 USB-Buchse Typ A, beleuchtet auf USB-Stecker Typ A mit 60 cm Kabel Inhalt: 1 St. USB-Einbaubuchse 2.0 Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): US...
Die USB 2.0 Docking Station von LogiLink ermöglicht Ihnen einen schnellen Anschluss per USB. Besonders handlich durch die Verlängerung, da sie somit USB Geräte auf Ihrem Schreibtisch anschließen kö...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die profession...
Wenn Sie nur ein wenig mehr Abstand benötigen, verlängert dieses Kabel die Reichweite Ihres vorhandenen USB-A/B-Kabels. Die Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und di...
Aktives AXAGON ADR-205 USB 2.0 Verlängerungskabel 5 m. Ein USB-Repeater-Kabel verstärkt das USB-Signal, wodurch ein USB-Gerät in einem Abstand angeschlossen werden kann, der deutlich größer ist als...