USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 3 m Das 3 m lange weiße USB 2.0-Verlängerungskabel USBEXTPAA3MW ist mit einem USB 'A'-Stecker und einer USB 'A'-Buchse versehen, sodass Sie die Verbindung...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard mit Ferritkern Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt extradichte Geflechtschirmung im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
USB High Speed 2.0 Verlängerung, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, schwarz, 1,8m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. Beachten Sie bitte das passi...
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard mit Ferritkern Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt extradichte Geflechtschirmung im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
USB High Speed 2.0 Verlängerung, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, schwarz, 3,0m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. Beachten Sie bitte das passi...
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser USB Geräte verwendet werden. Die Einbaubuchse lässt sich z. B. an einem Armaturenbrett im Auto oder einem Gehäuse mit entspr...