Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42635 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42635 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau
Lindy 42635 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau
Lindy 42635 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87568367
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42635
EAN/GTIN:
     4002888426350
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
lindy usb verlängerung 10m
Der Lindy USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks, Netbooks oder Tablets ans Gigabit- Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ C. Außerdem stellt er drei USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Anschlüsse Typ A zur Verfügung.

Der Konverter ist optimal geeignet für Ultrabooks oder Tablets, die über keinen Netzwerkanschluss verfügen und nur eine begrenzte Anzahl von USB-Anschlüssen haben.

Der kleine und kompakte USB 3.1 Gigabit Ethernet Konverter kann bequem transportiert werden. Da er über den USB Bus mit Strom versorgt wird, ist auch kein Netzteil erforderlich.  Der Konverter ist abwärts kompatibel mit Thunderbolt 3 Anschlüssen und kann mit zahlreichen Computern inklusive Macbooks verwendet werden.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
28/24
Kabellänge
10 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb hub, usb verlängerung 10m, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.