shiverpeaks BASIC-S USB-C Umschalter, bidirektional Anschlüsse: 2x USB-C Kupplung, 1x USB-C Stecker, USB Version 3.2 Gen 2 (SuperSpeed), abwärtskompatibel, Übertragungsrate bis zu 10 GBit/Sek., man...
Der CS724KM ist ein 4-Port USB KM Switch, mit dem Benutzer bis zu 4 Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern können. Zwei Switches können in Daisy-Chain werden, um die Steuerung von bi...
Renkforce RF-SHB-200 4 Port USB 3.2 Gen 1-Umschalter + Hub (USB 3.0) Schwarz Renkforce 4 Port USB-Umschalter für 2 Computer USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 4 USB-Geräte (z.B. Drucker, Scanner, Maus, Tastat...
Der KM-Umschalter ist ein 2-Port Tastatur-Maus-Umschalter, in dem die neueste Border Switch- und True Transparent USB (TTU)-Emulationstechnik integriert ist. Mit der Border Switch-Technik gleitet d...
Dieser bidirektionale USB-C Switch von InLine ist ein manueller 2x1 oder 1x2 Umschalter zur Verbindung verschiedener USB-C Geräte und wird zur Strom-, Daten- und Bildübertragung genutzt. Der Switch...
Joyroom Schnellladekabel mit Smart Switch USB-A - Lightning 2.4A 1.2m schwarz (S-UL012A3) Aktuell Es lohnt sich, Zubehör zu kaufen, das solide verarbeitet ist, schnelle Übertragung und stabiles Lad...
5213762 LED-Leuchte, die eine kabellose Beleuchtung von Küchen und Schränken ermöglicht, mit einem eleganten, extra schlanken Design und einer Länge von 240 mm. Sie Verfügt über einen integrierten ...
PowerGaN 33 W KLEIN, Kleiner, am kleinsten Ein Miniladegerät für Ihr Ultrabook, Tablet, Handy, Kophörer Mini Größe Max Möglichkeiten GC PowerGaN lädt schnell: Ultrabook, Tablet, Mobile Spielkonsole...
Immersiver Sound. Klare Kommunikation. Das ROG Fusion II 300 Gaming-Headset behält das kultige Ohrmuscheldesign der ROG Strix Fusion-Serie bei und pumpt es mit virtuellem 7.1-Surround-Sound, einem ...
Biometrischer Taster/Schalter zur Fingerabdruckerkennung. Komplettgerät aus der Baureihe Harmony XB5S. Einbaumaß 22mm Druchmesser. Konform mit den Datenschutzgesetzen GDPR. USB-Kom. 2 Pos. Feststel...
Das Logitech Strong USB-Kabel ist bis zu 8-mal länger als herkömmliche USB-3.x-Kabel und ermöglicht das Platzieren von USB-Peripheriegeräten im Abstand von bis zu 25 Metern vom Host-PC. Das Aramidf...
Biometrischer Taster/Schalter zur Fingerabdruckerkennung. Komplettgerät aus der Baureihe Harmony XB5S. Einbaumaß 22mm Druchmesser. Konform mit den Datenschutzgesetzen GDPR. USB-Kom. 2 Pos. Feststel...
Dieses Kabel von Delock können Sie verwenden, um zwei Computer miteinander zu verbinden. Somit haben Sie die Möglichkeit, Daten in beiden Richtungen mit USB 3.0 Geschwindigkeit auszutauschen. Des W...
HORI freut sich, die Nintendo Switch Mario Kart Racing Wheel Pro Mini bekannt zu geben, ideal für den Mario Kart und Rennfahrer. Das ergonomische Raddesign, die Pedale und die praktischen Bedienele...