Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB KM-Umschalter, 2 PCs, für Tastatur, Maus, mit Maus-Transfer zwischen den Monitoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-60603I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     60603I
EAN/GTIN:
     4043718195916
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
USB Switch
usb switch 2 pc
Der KM-Umschalter ist ein 2-Port Tastatur-Maus-Umschalter, in dem die neueste Border Switch- und True Transparent USB (TTU)-Emulationstechnik integriert ist. Mit der Border Switch-Technik gleitet die Mausanzeige nahtlos von einem PC-Monitor zum nächsten. So können Sie zwei getrennte Desktops zu einem erweiterten virtuellen Desktop kombinieren. Die TTU-Technologie ermöglicht ultimative Kompatibilität zu allen Tastatur- und Mausmodellen und damit das beste Erlebnis für nahtlosen Tastatur-Maus-Wechsel. Weiterhin unterstützt Der Umschalter sowohl PCs als auch Macintosh-Rechner.
  • Anzahl der Ports: 2
  • Maus und Tastatur steuern 2 Computer an 2 Monitoren
  • Maus kann nahtlos zwischen den Monitoren wechseln, Umschaltung per Maus automatisch oder per Hotkey
  • Zwei verschiedene Desktops in einem virtuellen erweiterten Desktop kombinieren
  • 2x USB Stecker auf 2x USB Buchse, Kabellänge ca. 1,2m
  • Mac ab OSX 10.3 und Windows (ab Win 98SE) kompatibel
  • Spannungsversorgung über USB
Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: usb switch, inline tastatur, Signalsteuerung, KVM, KVM-Switche mit Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.