Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SHB-200 4 Port USB 3.2 Gen 1-Umschalter + Hub (USB 3.0) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237057-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4474114
EAN/GTIN:
     4064161032535
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
usb switch 2 pc
usb switch
Renkforce RF-SHB-200 4 Port USB 3.2 Gen 1-Umschalter + Hub (USB 3.0) Schwarz

Renkforce 4 Port USB-Umschalter für 2 Computer USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

4 USB-Geräte (z.B. Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Kartenleser, Flash-Laufwerk) mit zwei Computern gemeinsam nutzen
Per Knopfdruck ganz einfach zwischen den 2 Computern wechseln
Zusätzliche Stromversorgung mit optionalem USB-Netzteil möglich - Ermöglicht die Nutzung von Geräten mit höherem Strombedarf am Hub
Plug & Play - Keine Treiberinstallation notwendig

Für flexibles Arbeiten per Knopfdruck, weil ständiges Umstecken Zeit und Nerven kostet: Der 4-Port-USB-Sharing-Switch von Renkforce ermöglicht die Nutzung von vier USB-3.0-Peripheriegeräten an zwei Computern.

Per Knopfdruck hin- und herschalten
Das heißt: Zwei PCs erhalten gemeinsamen Zugriff auf vier USB-Geräte, ohne dass ständig Kabel ausgetauscht oder die Software für die Netzwerkfreigabe neu eingerichtet werden muss. Sobald die Geräte angeschlossen sind, kann zwischen den beiden Computern ganz einfach per Knopfdruck hin- und hergeschaltet werden. Welcher der beiden Computer gerade aktiv ist, wird über eine LED-Leuchtanzeige angezeigt.

Ausstattung:
Ideal für die gemeinsame Nutzung von 4 USB-Geräten an 2 Computern oder Notebooks
Keine Treiber notwendig - Geeignet für Windows® 10/8/8.1/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux und Chrome OS notwendig
Separater Mikro-USB-Anschluss für optionale Stromversorgung - Ideal, falls Geräte am Hub betrieben werden sollen, die einen höheren Strombedarf haben.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 2 · Gewicht: 60 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 104.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschaltfunktion: Taste

Lieferumfang:
USB PC-Umschalter
2x USB-Kabel
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Wichtiger Hinweis: Bitte verwenden Sie für die optionale Stromversorgung einen Standard USB 5V-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Ladegeräte mit höherer Ausgangsspannung können nicht verwendet werden und die Produktleistung beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
104.7 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Port (Nur für Titel):
4 Port
Stromversorgung (LOV):
über USB
Umschaltfunktion:
Taste
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
2
Gewicht:
60 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Umschalter + Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: 04064161032535, Renkforce, RF-4474114, RF-SHB-200, USB Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,92*
€ 33,82*
Lager 102
284
Frei Haus
ab € 24,09*
€ 33,84*
€ 3,50*
ab € 41,29*
€ 56,06*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,14*
€ 68,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.