Die beiden USB-C-Ausgänge bietet eine maximale Ausgangsleistung von 67 W und der USB-A-Ausgang eine maximale Ausgangsleistung von 22,5 W. Drei Anschlüsse ermöglichen das schnelle Laden mehrerer Ger...
Die ultrakompakte Ladestation für Ihren Schreibtisch im Büro oder zu Hause Die GaN-Ladestation mit 120 Watt misst nur 65 × 88,4 × 40 mm. Dieses Ladegerät ist trotz seiner kleinen Abmessungen besond...
Der Lindy USB 3.1 Typ C Gigabit Ethernet Konverter mit Power Delivery ermöglicht den Anschluss eines Computers, Notebooks oder Tablets an ein Gigabit-Ethernetnetzwerk über den Typ C USB Port. Er un...
Kurzbeschreibung Die Mehrfachsteckdose von Delock mit USB Ladefunktion eignet sich zur Erweiterung von Steckplätzen an einer Schutzkontaktsteckdose. Aus 1 mach 3 Ob in der Küche, Wohnbereich oder B...
Kurzbeschreibung Der 3-fach Steckdosenwürfel von Delock mit USB Ladefunktion eignet sich zum komfortablen Anschluss von verschiedenen Geräten. Eine Wandhalterung ist integriert, so dass die Steckdo...
Sie suchen ein Mini-Ladegerät, das alle Ihre Geräte mit Strom versorgt? Das einzige Ladegerät, das Sie brauchen GC PowerGaN 65 W hat 3 Schnellladeanschlüsse (2x USB-C und USB-A). Dank der GaN-Techn...
Das universelle GaN-Ladegerät für Laptops ist vielerlei Geräten wie Notebooks, Tablets, Smartphones und anderen kompatibel und lädt sie schnell und sicher auf. Der USB-C-Ausgang ist mit allen Gerät...
Das 65-Watt-GaN-USB-C®-Ladegerät mit 3 Anschlüssen kann zwei USB-C®-Geräte und ein USB™-Gerät Typ A gleichzeitig aufladen. Dieses Ladegerät nutzt GaN-Technologie, sodass es eine beträchtliche Menge...
Ein nützliches Ladegerät, welches unter ergonomischen Gesichtspunkten zum täglichen Gebrauch – Aufladen – auf Ihrem Schreibtisch entworfen wurde. Die Montage ist einfach und nimmt nur wenige Minute...
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Geräten wie z.B. Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis...
MULTIPOWER MICRO65W charge en toute sécurité tout dispositif doté de port USB-C, en garantissant une charge plus rapide pour les smartphones, tablettes et les ordinateurs portables compatibles avec...
Das Good Connections® USB-Schnellladegerät mit hochmoderner GaN-Technologie ist ein 100W Universal-Netzteil für Smartphones, Tablets, iPad, MacBook, Notebooks, Monitore und Zubehör. Es verbindet ko...
Zum Anschluss von USB-A-Peripherie an PCs und Notebooks mit Typ-C-Port Dieser Manhattan Hub erweitert einen PC oder Laptop mit USB-C-Port um drei oft benötigte USB-A-Ports zum Anschluss von USB-Sti...