Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 3-Port USB 3.0 Typ-C Hub mit Power Delivery, USB-C-Stecker auf drei USB-A-Buchsen und eine Typ C 60 W PD-Buchse, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-163552
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     163552
EAN/GTIN:
     0766623163552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
manhattan docking station

Zum Anschluss von USB-A-Peripherie an PCs und Notebooks mit Typ-C-Port



Dieser Manhattan Hub erweitert einen PC oder Laptop mit USB-C-Port um drei oft benötigte USB-A-Ports zum Anschluss von USB-Sticks, Druckern, Mäusen, Tastaturen und vieles mehr. Daten werden mit flinken 5 Gbit/s übertragen, mobile Geräte werden zudem mit bis zu 1 A geladen. Zur Akkuladung noch besser geeignet ist der separate USB-C Power Delivery-Port.



Ideal für unterwegs



Der 3-Port USB 3.0 Typ-C Hub mit Power Delivery ist sehr kompakt und kann dadurch bequem in jeder Notebooktasche verstaut werden. Ein externes Netzteil benötigt er zum Betrieb nicht, sondern begnügt sich mit der Stromversorgung über USB. Bei Anschluss eines Power Delivery-Ladegeräts an seinen USB-C-Port können Sie diesen Hub gleichzeitig als Netzteil für Ihr Notebook nutzen und es mit bis zu 60 W mit Strom versorgen.



Merkmale:
  • Erweitert ein Gerät mit USB Typ C-Anschluss um drei USB 3.0 Typ A-Ports für weitere Peripheriegeräte
  • USB Typ A-Ports unterstützen USB 3.0-Übertragungsraten (5 Gbit/s) und laden mit bis zu 5V/1A
  • Stromversorgung über USB / Typ C-Anschluss versorgt sowohl den Hub als auch den Ladeport mit Strom per USB Power Delivery (PD)
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät – erhältlich von Manhattan
  • Überspannungsschutz; Hot-Swap-fähig
  • Plug & Play
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
76 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0,031 kg
Standards und Zertifikate:
USB, FCC, CE, RoHS2, WEEE, USB Power Delivery (PD) 2.0
Lieferumfang:
3-Port USB 3.0 Typ-C Hub mit Power Delivery, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162746
ab € 15,19*
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.