Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
j5create 65-Watt-GaN-USB-C-Reiseladegerät mit 3 Anschlüssen, einschließlich austauschbaren Netzsteckern und USB-C-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116367728
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUP3565CV-N
EAN/GTIN:
     4712795088335
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das 65-Watt-GaN-USB-C®-Ladegerät mit 3 Anschlüssen kann zwei USB-C®-Geräte und ein USB™-Gerät Typ A gleichzeitig aufladen. Dieses Ladegerät nutzt GaN-Technologie, sodass es eine beträchtliche Menge an Leistung in einem kleinen Gerät aufbieten kann. Die USB-C®-Anschlüsse unterstützen die Technologie Power Delivery 3.0/2.0, sodass Laptops, Tablets und Mobilgeräte auf schnellstmögliche Weise aufgeladen werden können. Für die Sicherheit Ihrer Geräte ist das Ladegerät zudem mit einem Schutz vor Stromstößen, Überladung, Überstrom und Überhitzung ausgestattet.

Dem 65-Watt-GaN-USB-C®-Ladegerät mit 3 Anschlüssen sind ein zugfestes USB-C®-Kabel und drei unterschiedliche Netzstecker beigefügt. Es ist ein ausgezeichneter Ersatz für das Original-Ladegerät, das unterschiedlichen Mobilgeräten beigefügt ist.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Max. Leistung
65 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
30 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
248 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.7 mm
Tiefe
56.05 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
123.5 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop, Tragbare Spielekonsole, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, GaN, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, SuperCharge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Reiseladegerät, ladegerät usb c, ladegerät usb, ladegerät usb 3 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.