Dieses Mini PCIe Modul von Delock erweitert Ihr System um einen USB 2.0 Port. An diesen können Sie diverse USB Geräte wie z. B. USB WLAN Stick, USB Speicher etc. anschließen. Das Modul kann von ful...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen USB 3.2 Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angesc...
USB 3.2 Gen 2 (20 Gbit/s) | PCI-Express 3.0 | PCIe x4 Slot | USB Typ-CDiese PCIe USB 3.2 Gen 2x2 Schnittstellenkarte wird in einen freien PCI-Express x4 Steckplatz in Ihrem Computer eingesteckt und...
Die PCI Express Riser Karte von Delock kann in einen beliebigen PCI Express x1 Steckplatz auf dem Mainboard eingesteckt werden. Der x16 PCI Express Slot kann dann an einer anderen Position im Gehäu...
Die PCI Express Riser Karte von Delock kann in einen M.2 Key B oder Key M Slot eingesteckt werden. Der PCI Express x16 Slot kann an einer anderen Position im Gehäuse montiert werden. Damit kann in ...
Stellt zwei USB 3.0 Ports zur Verfügung Konform den x1 PCI-Express Spezifikationen Rev. 2.0 Konform zu USB 3.0 Abwärtskompatibel zu den PCI-Express Bus Spez. Rev. 1.0a und USB 2.0 Unterstützt Daten...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB-C™ Ports. Es können verschiedene USB-C™ Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen w...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um eine M.2 Key A Schnittstelle. In die Karte können verschiedene M.2 Module mit USB und PCIe Signalen eingesetzt werden. An der M.2 Key A oder K...
Die EX-12001-2 USB 3.1 PCIe (Gen3x2) Karte stellt zwei Externe Super-Speed+ USB 3.1 Ports mit A-Buchse zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 ,3.0 und 3.1 Endgeräte a...
Renkforce 2 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen Bis zu 10x schneller als USB 2.0 Der USB 3.0 Standa...
Diese Mini-PCI-Express 2.0 zu USB 3.2 Gen. 1 Host Controller Card entspricht den Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0 und PCI Express Generation 2 Spezifikation. Der SuperSpeed USB 3...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB 3.2 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angesch...