Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89582 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89582 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89582 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89582 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89582 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89582 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37276855
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89582
EAN/GTIN:
     4043619895823
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe USB-C™ Ports. Es können verschiedene USB-C™ Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Mit Hilfe des beiliegenden Kabels kann der Displayport Anschluss der PCI Express Karte mit einem Displayport Ausgang einer Grafikkarte des Mainboards verbunden werden. Dadurch wird ein USB-C™ Port DP Alt Mode fähig. An diesem Port kann dann ein Monitor angeschlossen werden, um Video- und Audiosignale zu übertragen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Asmedia ASM1142
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.