Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068891
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4842576
EAN/GTIN:
     4053199515363
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Renkforce 2 Port USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte USB-A PCIe

Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s
Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen
Bis zu 10x schneller als USB 2.0

Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. Mit dieser Karte können Sie den sogenannten Super-Speed-Modus erst richtig nutzen. Dank PCI-Express-Steckplatz und USB 3.0 werden bis zu 10x schnellere Übertragungsraten erreicht, was vor allem bei externen Festplatten und Kopier-Anwendungen von großem Vorteil ist. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 Geräte weiter verwendet werden.

SATA-Strom-Anschluss

Kategorie: USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte
Steckplatz: PCIe
Anzahl USB-Ports 2.0: 0 x
Anzahl USB-Ports 2.0 extern: 0 x
Anzahl USB-Ports 2.0 intern: 0
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 2 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: 2 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: 0 x
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: 0 x
FW400 6pol.: 0
SATA intern: 0
FW800: 0
FW400 4pol.: 0
Anzahl eSATA: 0
Anzahl mSATA: 0
SAS-Ports: 0
Anzahl Parallel: 0 x
Anzahl Seriell: 0 x
Anzahl IDE/ATA: 0 x
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 0 x
10/100/1000 MBit/s Ports: 0 x
Stromversorgung: SATA
Chipsatz: NEC/Renesas
Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte
Schnittstellen (Ausgang): USB-A
Hersteller-Nr.: RF-4842576
EAN: 4053199515363
Temperaturbereich -10 +65 °C

Lieferumfang: PCI-Express-Karte + Standard-Slot-Blech + Low Profile Blech + Anleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 34,66*
Lager 1039
80
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 34,68*
€ 3,50*
ab € 27,63*
€ 38,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.