USB4 Anschlusskabel (USB4 Gen 3×2), USB 40Gb/s kompatibel USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss Für Datenübertragun...
USB - USB-C-Kabel mit einer Leistung von bis zu 66 W für schnelles Aufladen und Datenübertragung, 1,2 m lang - Joyroom S-AC066A4 Schnelles Aufladen, schnelle Datenübertragung: USB - USB C Kabel Joy...
USB-Typ-B-Anschlüsse finden sich häufig bei Audio-Verstärkern, Druckern oder Scannern, Speichermedien oder Präsentationsbeamern. Bei diesem Anschlusstyp sind absolut verlässliche und verlustfreie D...
- USB 3.0 Standard - Maximale Datenübertragung: 572 MBit/s - Stecker A auf Stecker A - Kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 - Länge: 0,5 Meter - Farbe: blau
Die Ladekabel, die das Grundelement Ihres Smartphone- oder Tablet-Sets sind, sind in der Qualität manchmal nicht überraschend. Investieren Sie in hochwertiges Zubehör, das Sie viele Jahre begleiten...
USB-Typ-B-Anschlüsse finden sich häufig bei Audio-Verstärkern, Druckern oder Scannern, Speichermedien oder Präsentationsbeamern. Bei diesem Anschlusstyp sind absolut verlässliche und verlustfreie D...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, schwarz, 3,0m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Stecker ...
Länge = 2m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker
GERÄTE LADEN UND SYNCHRONISIEREN Mit Belkins USB-C-/USB-A-Adapter können Sie USB-C-Geräte laden und Fotos, Musik und Daten mit Ihrem Laptop synchronisieren – bei Datenübertragungsraten von 480 Mbit...
Joyroom USB-Kabel - USB Typ C zum Laden / Datenübertragung 3A 1,2m blau (S-UC027A12) Auch wenn der Qualität von Lade- und Datenkabeln meist nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, lohnt es sic...
USB-Typ-B-Anschlüsse finden sich häufig bei Audio-Verstärkern, Druckern oder Scannern, Speichermedien oder Präsentationsbeamern. Bei diesem Anschlusstyp sind absolut verlässliche und verlustfreie D...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/A Stecker, USB 2.0, schwarz, 5,0m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Stecker ...