Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ - A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung Unterstützt ...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbit...
USB 2.0 Anschlusskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: Sichere und zuverlässige Verbindung Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse,...
USB Type-C™ Verbindungskabel, Typ C auf A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung Unterstütz...
USB 2.0 Anschlusskabel - USB A - Micro B Nutzen Sie externe Geräte mit Micro USB Anschluss - Konform zu USB 2.0 (Hi-Speed) für schnelle Datenübertragung Produktvorteile: USB Anschlusskabel USB A au...
USB 2.0-Anschlusskabel, Typ A auf Mini B Die USB-Kabel von DIGITUS® sind kompatibel mit Geräten, wie z. B. Digitalkameras, Action-Kameras, Externe Festplatten, Spielekonsolen sowie Navigationsgerät...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen St...
ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen St...
USB Kabel von hoher Qualität mit einem USB Typ A und einem reversiblen USB Micro B Stecker. Zum Anschluss von Geräten mit Micro USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras / DSLRs oder Handys / Smartphones...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den U...
USB 2.0 Highspeed-Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentran...
Zur Verbindung von beispielsweise Smartphones oder Tablets mit USB Typ C Anschluss und Datenträgern oder anderen Endgeräten. USB 2.0 Anschlusskabel mit Typ A und Typ C Stecker Geeignet für Datentra...