Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ - A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300136-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300136-018-S
EAN/GTIN:
     4016032368755
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ - A

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • 56k Pull-up Widerstand
  • AWG: 20/28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
20/28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Sortiment:
USB Kabel
USB-C Produkte:
true
Länge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.