Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Ugreen 70429 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89224034
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     70429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kompatible Produkte
Apple MacBook Pro 13"" 15"" 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 13" 2020/2019/2018, MacBook 12" 2017/2016/2015, iPad Pro 11" 12.9" 2020/2018 Huawei MateBook X Pro, MateBook D, MateBook 13, MateBook E Google Chromebook Pixel, Pixel XL, Pixel 3a XL, Pixel 3, Pixel 3xl, Pixel 2, Pixel 2 XL, Nexus 5X, Nexus 6P Samsung TabPro S 12""/Galaxy Book 12""/Galaxy S20/Note 10/Note 10 Plus/S10/S9/S8/Note 9/Note8 Lenovo Yoga 920/910/900S/700/ThinkPad X1 S2 X270 X390 T490 HP Spectre notebook, Envy 13t, hp Elite X2, EliteBook Folio G1 Notebook PC Dell XPS 13, Razer Blade Stealth 2018, ASUS ZenBook 3 LG G5 G6 G7 ThinQ, LG V20 V30 V40 V50 ThinQ Microsoft Lumia 950, Lumia 950XL, HTC 10 U12+
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.